ザイコア・インターナショナル・インク
ブレストラップ (多目的安定Xタイプ)
脂肪吸引や術後の圧迫固定用サージカルガーメントです。
柔らかく長持ちするストレッチ素材でお肌の弱い方にも安心です。
丸洗いできる速乾性素材を使用。
材質
パワーネット
サイズ
フリー
タイプ
多目的安定X
アズワン品番
8-6682-01
洗濯方法
洗濯○(手洗い)
松吉医科器械コード
24-3455-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20522084
#510-X
¥
10,000
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください