ザイコア・インターナショナル・インク
ユニバーサルフェイシャルバンド
顎関節脱臼や術後の顔面圧迫固定用サージカルガーメント。
柔らかく長持ちするストレッチ素材でお肌の弱い方にも安心です。
丸洗いできる速乾性素材使用。
材質
パワーネット
洗濯方法
洗濯○(手洗い)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20522102
#210
フリー
スタンダード
8-6680-01
24-3454-00
¥
7,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20522118
#210-OB
フリー
後頭部支持
8-6680-02
24-3454-01
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20522127
#210-S
フリー
スプリットイヤー
8-6680-03
24-3454-02
¥
8,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20522136
#210-N
M(首周り30.48~35.56cm)
首付き
8-6680-04
24-3454-03
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください