名優
胸骨補助帯 ブレースプラス
胸骨正中切開手術を受けた患者用の胸部バンドです。
咳や寝返り時の痛みや傷口に触れた時のピリピリした痛みを緩和します。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X00003BRACEP
適応胸囲(cm)
72~120
松吉医科器械コード
24-2552-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20522145
422K1001
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください