小津産業
検査着 (レントゲン) 袖なし・紐
使い捨てタイプですので、衛生的です。
丈夫な不織布製で、不快感がありません。
色
濃紺
材質
不織布
タイプ
袖なし・紐
着丈(cm)
105
松吉医科器械コード
23-3722-01
内容量
1式(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20523204
-
¥
29,200
¥
26,730
¥
29,403
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください