ケルン
ナースステーションチェア KA-304
座ったままの姿勢から、レバー操作一つで座面の高さを自由に変えられる「ガス圧リフト装置」採用。
無機銀抗菌剤をレザーに練り込んだ「抗菌レザー」使用で、菌の繁殖を抑えます。
材質
(張地)抗菌ビニールレザー
キャスター
双輪(ストッパー2個付)
背幅(mm)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×535×600~760
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
Φ375×455~615
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20440595
KA-304-B
ブルー
¥
41,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20440604
KA-304-P
ピンク
¥
41,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500