イワツキ
プラスチックエプロン袖付 (ゴム袖)
血液・体液などによる感染から医療従事者を守ります。
まとわりつきを防ぎ、着脱がスムーズなエンボス加工。
色
ブルー
材質
ポリエチレン
サイズ
フリー
タイプ
ゴム袖
着丈(cm)
110
身幅(cm)
98
松吉医科器械コード
23-3723-00
内容量
1式(20個)
2月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20523527
004-41519
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください