松吉医科器械
ナースチェア MY-N3205
可倒式背もたれ採用。
座高ガス上下調節。
材質
(背・座部)ウレタン、ポリプロピレン、(脚部)スチール、ポリプロピレン、(張地)ビニールレザー<抗菌・防汚加工>
質量(kg)
10.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×510×515~745
松吉医科器械コード
21-6005-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
Φ400×425~525
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20441015
MY-N3205
ワイン
¥
51,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20441024
MY-N3205
ブルー
¥
51,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください