ケルン
チャートブック
ひとりの患者専用のUSAスタイルの情報チャートブックです。
1患者・1カーデックスなので、使いやすさが格段に違います。
背幅(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
種別
色
寸法(縦×横)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20448383
KD-700
B5
標準ポケットセットKD-224・KD-702×各1枚
ダスティーローズ
300×280
21-6350-00
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20448392
KD-700
B5
標準ポケットセットKD-224・KD-702×各1枚
キャロライナブルー
300×280
21-6350-00
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20448408
KD-710
A4
標準ポケットセットKD-223・KD-712×各1枚
ダスティーローズ
340×285
21-6350-01
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20448417
KD-710
A4
標準ポケットセットKD-223・KD-712×各1枚
キャロライナブルー
340×285
21-6350-01
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100