曜日別特売

日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-5000

日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-5000 - 日油技研工業

フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。
フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。
ISO11140-1 Class1。
ギャゼットタイプで、ヒートシール性を重視。ピンクフィルムを採用。

ロール長さ(m)100内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20456704TS-5002100×5023-6566-18
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20456713TS-5003150×5023-6566-19
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20456722TS-5004200×7023-6566-20
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
20456738TS-5005250×7023-6566-21
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20456747TS-5006320×8023-6566-22
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20456756TS-5007360×8023-6566-23
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20456765TS-5008400×15023-6566-24
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする