ノーリツイス
導電チェア(背付)
クリーンルームで使用できる静電気の帯電を極力抑えた仕様です。
ステンレスフレーク使用のウレタン巻きキャスターで、優れた導電性を発揮します。
材質
(座部)モールドウレタン、(脚部)スチール<クロームメッキ>、ステンレス、ウレタン、(張地)導電ビニールレザー<表面抵抗1×10
6
Ω未満>
質量(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×580~680
キャスター径(Φmm)
50(導電)
松吉医科器械コード
23-6834-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
Φ370×450~550
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20461787
TD-E26
ブラック
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
20461796
TD-E26
ダークブラウン
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください