太陽医療品製作所
タイヨーポリチェル球
鼻・耳腔内における送気や吸引に。
材質
(本体)天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X001030000009
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
吸上量(mL)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20531157
No.6
180
150
02-4235-00
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20531166
No.8
200
160
02-4235-01
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください