曜日別特売

コンファ閉鎖式採尿バッグ (ショートタイプ)

コンファ閉鎖式採尿バッグ (ショートタイプ) - エフスリィー
(2件のレビュー)

バッグ長を短くすることにより、より低いベッドに装着することが可能。
排尿時に片手で作業できるコックハンドル式。
採尿口は針刺切創防止対策として、ニードルレス採尿ポートを採用。
ドリップチャンバーは排尿路の物理的遮断により、逆流しにくい構造です。

材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)(採尿バッグ)340×240容量(mL)2000松吉医科器械コード24-2594-00内容量1個(2000mL×10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20531534800025013
8,400
7,740
8,514(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20531534
2025-09-05
用途: 夜間のトイレの回数を減らす
自動車・二輪車・自転車関連業

病院で出て使用した物と一緒で容量も良く安心して使えました。

対象商品 : 20531534
2020-05-02
用途: 採尿バック
サービス業

ショートタイプで低床ベッドでも膀胱より低い位置にバッグを固定することができ、付属のクリップや排尿コックも使いやすくとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする