住友ベークライト
チェストドレーンバッグ
胸腔ドレナージ(血液、空気、膿状分泌物などの除去)に使用します。
一体型のため取り扱い操作が簡単です。
ドレーン接続チューブが本体上部で着脱可能です。
容量(mL)
(排液部)2200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×60×320
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:05B1X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(チューブ)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20532304
MD-84820A
(ドレーン接続)塩化ビニール樹脂<検体採取部有>
24-3482-01
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20532313
MD-84920
(ドレーン接続)シリコーンゴム
24-3482-02
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください