住友ベークライト
チェストドレーンバッグ (一体型・着脱タイプ)
胸腔ドレナージ(血液、空気、膿状分泌物などの除去)に使用します。
一体型のため取り扱い操作が簡単です。
ドレーン接続チューブが本体上部で着脱可能です。
容量(mL)
(排液部)2200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×60×320
材質(チューブ)
(ドレーン接続)塩化ビニール樹脂
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:05B1X00002000001
松吉医科器械コード
24-3482-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20532322
MD-84820
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください