曜日別特売

プラスチック膿盆

プラスチック膿盆 - ビーエスメディカル

ポリプロピレン製のディスポーザブルタイプ。
適度な硬さで扱いやすいです。
内側に目盛付。

材質ポリプロピレン容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×175×62松吉医科器械コード24-2589-00内容量1式(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
205325149321
2,2002,198
899
アウトレット
989(税込)
当日出荷
残り129点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする