SBカワスミ
デイキャス 先端開口ストッパー付
子宮頸管に合わせた形状に曲げられる安全な子宮内カテーテルです。
先端は丸め加工で、先端から7cmに目盛があります。
シリコーンゴム製ストッパー付きで、逆流防止や頸管入口での保持ができます。
容量(mL)
0.15
外径(Φmm)
2
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:05B1X00002000003
松吉医科器械コード
24-2615-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20533354
MD-60230
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください