ソフトメディカル
ソフトサイト (子宮がん検診用細胞採取具)
子宮内膜用。
6枚のツメを持つループ部が細胞を豊富に採取します。
外筒には全周にわたり深度目盛がついています。
電子線滅菌済。
先端長(mm)
40
ハンドル直径(mm)
2.6
ハンドル長さ(mm)
200
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00051000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20533415
SM-1406
1式(50本)
20-2706-00
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20533424
SM-1406-20
1式(20本)
20-2706-01
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください