フジメディカル
ピペットキュレット (内膜組織採取器具)
組織診による子宮体癌のスクリーニング用。
プランジャー先端にOリングを2コ配置し、吸引力を強化しています。
EOG滅菌済。
全長(mm)
265
直径(Φmm)
3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00008000012
松吉医科器械コード
23-7404-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20533485
MX140
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください