曜日別特売

オバタメトロ

オバタメトロ - 不二ラテックス

子宮内に挿入されたバルーン部を膨らませることで、子宮壁刺激・内圧上昇・卵膜剥離を穏やかに促すとともに、人工的胎胞となり分娩誘導を無理なく進めます。
バルーン部は、用途に応じた量の滅菌水を注入することができます。
EOG滅菌済。

材質天然ゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:09B1X00002000003松吉医科器械コード20-2715-00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1式(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20533783-
21,120
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする