ソフトメディカル
ネオメトロ (子宮頸管拡張器) (ひょうたん型)
シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。
EOG滅菌済。
容量(mL)
120
タイプ
ひょうたん型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X00007000005
松吉医科器械コード
20-2731-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20533808
TM-882
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください