牧口ゴム
ファイコンMハヤシダブルバルーン (子宮頸管拡張器)
大小2コのバルーンを膨張させることによって、陣痛を誘発させ分娩を容易にします。
効率よく子宮口を開大させることができ、母児の負担を軽減します。
EOG滅菌済。
材質
シリコーンゴム
全長(mm)
193
容量(mL)
(バルーン大)120、(小)15
有効長(mm)
160
チューブ径(Φmm)
8
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B1X10001000026
松吉医科器械コード
24-2618-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20533826
0199001
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください