ソフトメディカル
ミニメトロ (子宮頸管拡張器)
軸部にコシがあるため挿入が容易です。
電子線滅菌済。
材質
シリコーンゴム
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00051000005
松吉医科器械コード
20-2730-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20533844
SM-881
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください