ニチバン
メパッチクリア
(1件のレビュー)
角膜保護用テープ。
手術時の眼部防水被覆に。
材質
基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系
内容量
1式(2枚×30シート)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20534842
MPCM
33×55
M
07-3475-00
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
20534858
MPCL
43×80
L
07-3475-01
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください