カワモト
貼れる眼帯
眉毛に当たる部分には粘着剤を塗布していません。
滅菌済1枚包装。
寸法(mm)
90×50
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006530603
松吉医科器械コード
23-3804-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20534964
025-624500-00
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください