曜日別特売

アンシルク・プロJ (ストッキング)

アンシルク・プロJ (ストッキング) - アルケアアンシルク・プロJ (ストッキング) - アルケアアンシルク・プロJ (ストッキング) - アルケアアンシルク・プロJ (ストッキング) - アルケアアンシルク・プロJ (ストッキング) - アルケアアンシルク・プロJ (ストッキング) - アルケアアンシルク・プロJ (ストッキング) - アルケアアンシルク・プロJ (ストッキング) - アルケア

足首部分は24hPa(18mmHg)の圧迫圧で、脚の形状に合わせた立体構造とSigel理論に基づいた圧迫圧と圧迫勾配設計により、臥床・安静時の静脈還流をサポートします。
ラテックスを一切使用しないソフトな肌触りで、足首と膝にポジショニングマーカー入。
股下丈タイプで、大腿部シリコーンによりずり落ちを軽減します。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000004医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※サイズ選びの際には、各部位の周囲を計測し、適合するサイズをお選びください。
※2つのサイズにまたがる場合は、足首周囲が適用範囲の中央に近いサイズをお選びください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
タイプ
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20535472174311足LL両足23~2740~4623-6317-00
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
20535488174321足L両足21~2536~4223-6317-01
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
20535497174331足M両足19~2332~3823-6317-02
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
20535506174341足S両足17~2128~3423-6317-03
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
20535515174351足SS両足15~1924~3023-6317-04
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
20535524175811個LL片足23~2740~4623-6317-05
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
20535533175821個L片足21~2536~4223-6317-06
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
20535542175831個M片足19~2332~3823-6317-07
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
20535558175841個S片足17~2128~3423-6317-08
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
20535567175851個SS片足15~1924~3023-6317-09
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする