アンシルク・プロJ (ハイソックス)

アンシルク・プロJ (ハイソックス) - アルケアアンシルク・プロJ (ハイソックス) - アルケアアンシルク・プロJ (ハイソックス) - アルケアアンシルク・プロJ (ハイソックス) - アルケアアンシルク・プロJ (ハイソックス) - アルケアアンシルク・プロJ (ハイソックス) - アルケアアンシルク・プロJ (ハイソックス) - アルケアアンシルク・プロJ (ハイソックス) - アルケア

足首部分は24hPa(18mmHg)の圧迫圧で、脚の形状に合わせた立体構造とSigel理論に基づいた圧迫圧と圧迫勾配設計により、臥床・安静時の静脈還流をサポートします。
ラテックスを一切使用しないソフトな肌触りで、快適な装着感を提供します。
膝下丈タイプで、下肢や腹部の手術で術野を阻害せず、汚れも気にせず使用できます。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000004医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※サイズ選びの際には、各部位の周囲を計測し、適合するサイズをお選びください。
※2つのサイズにまたがる場合は、足首周囲が適用範囲の中央に近いサイズをお選びください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
タイプ
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20535576174211足LL両足23~2740~4623-6316-00
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
20535585174221足L両足21~2536~4223-6316-01
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
20535594174231足M両足19~2332~3823-6316-02
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
20535603174241足S両足17~2128~3423-6316-03
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
20535612174251足SS両足15~1924~3023-6316-04
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
20535628175711個LL片足23~2740~4623-6316-05
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
20535637175721個L片足21~2536~4223-6316-06
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
20535646175731個M片足19~2332~3823-6316-07
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
20535655175741個S片足17~2128~3423-6316-08
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
20535664175751個SS片足15~1924~3023-6316-09
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする