曜日別特売

アンシルク2 (ストッキング・両足)

アンシルク2 (ストッキング・両足) - アルケア

足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で中程度の圧迫が得られます。
履き心地のよい柔らかな生地で毎日の装着も快適です。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000049医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※サイズ選びの際には、各部位の周囲を計測し、適合するサイズをお選びください。
※2つのサイズにまたがる場合は、足首周囲が適用範囲の中央に近いサイズをお選びください。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
アズワン品番
足首周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2053589218485ライトブラウンSS140~160、(中央値150)8-1160-0115~19
3,990
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
2053594418495ブラックSS140~160、(中央値150)8-1160-0615~19
3,990
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
2053585618481ライトブラウンLL160~180、(中央値170)8-1160-0523~27
オープン
取扱い終了
返品不可
2053586518482ライトブラウンL155~175、(中央値165)8-1160-0421~25
オープン
取扱い終了
返品不可
2053587418483ライトブラウンM150~170、(中央値160)8-1160-0319~23
オープン
取扱い終了
返品不可
2053588318484ライトブラウンS145~165、(中央値155)8-1160-0217~21
オープン
取扱い終了
返品不可
2053590818491ブラックLL160~180、(中央値170)8-1160-1023~27
オープン
取扱い終了
返品不可
2053591718492ブラックL155~175、(中央値165)8-1160-0921~25
オープン
取扱い終了
返品不可
2053592618493ブラックM150~170、(中央値160)8-1160-0819~23
オープン
取扱い終了
返品不可
2053593518494ブラックS145~165、(中央値155)8-1160-0717~21
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする