アルケア
アンシルク2 (ハイソックス)
足首の圧迫圧は27hPa(20mHg)で中程度の圧迫が得られます。
医療用としての機能性に加え、薄手感向上によるファッション性を両立しています。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000049
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※サイズ選びの際には、各部位の周囲を計測し、適合するサイズをお選びください。
※2つのサイズにまたがる場合は、足首周囲が適用範囲の中央に近いサイズをお選びください。
全10種類を絞り込む
色
ブラック
ライトブラウン
サイズ
選択してください
L
LL
M
S
SS
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20535987
18464
ライトブラウン
S
145~165、(中央値155)
17~21
28~34
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20536048
18475
ブラック
SS
140~160、(中央値150)
15~19
24~30
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20535953
18461
ライトブラウン
LL
160~180、(中央値170)
23~27
40~46
オープン
取扱い終了
返品不可
20535962
18462
ライトブラウン
L
155~175、(中央値165)
21~25
36~42
オープン
取扱い終了
返品不可
20535978
18463
ライトブラウン
M
150~170、(中央値160)
19~23
32~38
オープン
取扱い終了
返品不可
20535996
18465
ライトブラウン
SS
140~160、(中央値150)
15~19
24~30
オープン
取扱い終了
返品不可
20536005
18471
ブラック
LL
160~180、(中央値170)
23~27
40~46
オープン
取扱い終了
返品不可
20536014
18472
ブラック
L
155~175、(中央値165)
21~25
36~42
オープン
取扱い終了
返品不可
20536023
18473
ブラック
M
150~170、(中央値160)
19~23
32~38
オープン
取扱い終了
返品不可
20536032
18474
ブラック
S
145~165、(中央値155)
17~21
28~34
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください