アルファコーポレーション
NEWうおのめとっと
大小のアタッチメントが回転し、硬くなった角質を削り、きれいに取り除きます。
強く押し当てると自動的に止まる安心安全設計。
アタッチメントは取り外して水洗いができます。
材質
(ヤスリ)高純度酸化アルミナ粉砕粒、(本体)ABS
寸法(mm)
Φ36×L130
質量(g)
73.6
電源
単3乾電池×2個(別売)
松吉医科器械コード
23-6154-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20536504
-
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください