曜日別特売

ゾーリンゲン ペディー うおのめ削り

ゾーリンゲン ペディー うおのめ削り - Pedi
(5件のレビュー)

刃をあてて、軽く引くだけ。表皮を薄く削り取ります。

付属品替刃10枚付種別本体全長(mm)147質量(g)20松吉医科器械コード22-2048-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20536513-
1,550
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 魚の目削り
自動車・二輪車・自転車関連業

使ってみました柔らかくないと削れないです。
堅いところを削ろうとすると残ってしまいます。
何処かにヤスリ上を取り付けて有ると良いです
改良お願いします。

2025-05-02
用途: うおのめ削り

他の製品に比べて安くて、安全に簡単に素早く削ることができます。

対象商品 : 20536513
2023-04-04
用途: 魚の目とタコを削る
その他業種

皮が薄く取れて良かったです。
足が楽になりました。
替刃も一緒に購入させて頂きました。

対象商品 : 20536513
2022-08-20
用途: 販売用に使用しています。
有限会社かすが薬局医療・福祉・介護関連業

医師からの推奨あり、とても使いやすく患者さんから好評です。

対象商品 : 20536513
2017-07-18
用途: 足のうおのめ取り
農・林・水産業

以前同製品を愛用し、柄が折れてしまいました。昨年より各方面探し、やっと「モノタロウ」出会う事が出来ました。感謝いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする