ガラス製爪ヤスリ

ガラス製爪ヤスリ - コモライフ
(2件のレビュー)

仕上がり面がとても滑らかな特殊ガラス製。
便利な大小セットです。

セット内容大小セット材質特殊ガラス質量(g)(大)9、(小)4寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(大)12×132×3、(小)10×88×2松吉医科器械コード23-3690-00内容量1式(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20536705-
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20536705
2017-06-30
用途: 爪のお手入れ
飲食業

金属の物に比べて、きめ細かく仕上がりとても良いです。爪ヤスリと爪磨きのセットだと、もっとうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20536705
2017-01-30
用途: 爪とぎに使用

片面はもっと細かい方のがいいです。両面同じでは粗削りだけなので仕上げができない。ガラスの利点もよくわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする