ニチバン
ステプティP
橈骨動脈および足背動脈の留置針抜去後に優れた止血効果が得られる圧迫止血用パッド付絆創膏です。
圧迫プレート付の厚さ9mmのパッドが穿刺部を圧迫固定し、高い止血効果が得られます。
EOG滅菌済。
厚さ(mm)
9
プレート寸法(mm)
36×30
パッド寸法(mm)
27×15
テープ部分(mm)
40×120
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218131140
松吉医科器械コード
07-3425-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20538848
No.120P
¥
3,740
¥
3,398
¥
2,798
アウトレット
¥
3,078
(税込)
当日出荷
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください