ニチバン
カテリープFSタブ
透析留置針被覆保護用フィルムドレッシング。
取口テープを付けた貼りやすく剥がしやすい設計。
EOG滅菌済。
寸法(mm)
45×50
テープ幅(mm)
45
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218130090
松吉医科器械コード
23-3842-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(2枚×100袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20539462
No.0405
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください