曜日別特売

オカモトMSテープ

オカモトMSテープ - オカモト[安全靴・作業靴]オカモトMSテープ - オカモト[安全靴・作業靴]
(1件のレビュー)

低刺激のアクリル系粘着剤と、パッド部分に8枚重ねのシリコンガーゼを使用。
フリーサイズで用途に応じてカットできます。
EOG滅菌済。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X10001000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1式(20枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
テープ幅(mm)
テープ長さ(mm)
パッド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20539636GN101S4015015
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
20539645GN102M6020025
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
20539654GN103L8025040
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20539654
2023-11-24
用途: 傷の保護
金融・保険業

足指の治療後に使っています。切って使えるガーゼ付きの少し大きくて傷の保護にもなるタイプが欲しくて探していたところ、モノタロウさんに病院と同じ絆創膏を見つけて、即購入しました。とてもありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする