アルケア
マルチフィックス
透湿・防水性サージカルフィルム。
水分や外部からの汚染を防止します。
透明のため、部位の経過観察や汚染状態の確認が容易。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000012
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
テープ幅(mm)
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20540162
16386
1式(100枚)
48×48
1号
48
8-5194-01
23-6175-00
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20540178
16381
1式(100枚)
60×70
2号
60
8-5194-02
23-6175-01
¥
8,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20540187
16382
1式(50枚)
80×100
3号
80
8-5194-03
23-6175-02
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20540196
16383
1式(50枚)
100×125
4号
100
8-5194-04
23-6175-03
¥
9,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20540205
16384
1式(20枚)
80×180
5号
80
8-5194-05
23-6175-04
¥
4,120
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20540214
16385
1式(20枚)
100×200
6号
100
8-5194-06
23-6175-05
¥
5,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20540223
16391
1式(20枚)
150×150
S-2号
150
8-5194-07
23-6175-06
¥
6,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください