弾力包帯 エルウェーブ

弾力包帯 エルウェーブ - SIGMAX(シグマックス)弾力包帯 エルウェーブ - SIGMAX(シグマックス)弾力包帯 エルウェーブ - SIGMAX(シグマックス)弾力包帯 エルウェーブ - SIGMAX(シグマックス)
(1件のレビュー)

伸長率は約200%。
厚手の綿100%生地で、しっかりした固定や圧迫が必要な時や副木の固定に適しています。
オートクレーブ滅菌可能。

長さ(m)4.5(伸長時)包帯種類弾力包帯内容量1式(6巻)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2054129802250
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
2054130702375
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
20541316024100
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
20541325027175
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20541298
2017-08-18
用途: 外反母趾の治療
農・林・水産業

外反母趾の治療として使用しています。使い始めて5日目痛みもやわらぎこれで外反母趾が治ったら助かります。手術もせずに治ったら素晴らしい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする