曜日別特売

アルウエッティ one2-E

アルウエッティ one2-E - オオサキメディカルアルウエッティ one2-E - オオサキメディカルアルウエッティ one2-E - オオサキメディカル
(17件のレビュー)

1包2枚入りでしっかり消毒できるエタノール80%含浸綿です。
毛羽立ちが少なく、使用部位への綿残りがほとんどありません。
指定医薬部外品。

仕様指定医薬部外品成分(薬液100mL中)日本薬局方エタノール/83mL、日本薬局方精製水/適量材質綿100%寸法(mm)40×40サイズ40×40mm(2枚入)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
型番
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20542743310781箱(2枚×100包)one2-E 31078-24-3537-00
オープン
899
989(税込)
当日出荷
25965634310791箱(150包×20袋)one2-E 310790-8373-42-
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: 現場用
建設業・工事業

現場で怪我(切り傷)した際に使う用途で購入しました。
液体で消毒する物もありますが、こちらはパウチなので衛生的で気化しにくいのが良いです。
量もたくさん入っているので当分持ちます。

対象商品 : 25965634
2022-06-30
用途: クリニックでインスリン使用患者さんにお渡し
医療・福祉・介護関連業

インスリン使用している患者さんに1か月分のインスリン自己注射や血糖測定の時に使用するアルコール綿をクリニックでお渡ししています。
最初から30個ずつゴムでまとめてあるので、看護師さんに30個ずつ分けておいてもらう必要がなく、助かっています。

対象商品 : 20542743
2021-10-03
用途: 医療器具の消毒
その他業種

2枚に分かれているので使い勝手がよい。
他の類似品を色々使った結果、この商品に落ち着いた

対象商品 : 20542743
2021-07-29
用途: 吸入器やカニューレの消毒に使用
その他業種

脱脂綿は毛羽立ちがなく、充分なアルコール濃度と使い易い小包装
吸入器やカニューレの消毒に使用しています。

対象商品 : 20542743
2021-07-16
用途: 除菌

簡単に取り出して使えるので便利です。
ポーチに入れて持ち運びにも便利です。

対象商品 : 20542743
2022-04-12
用途: 患者搬送の時に。酸素患者・吸引患者にも使います
リフト付介護タクシー福祉の足運輸・通信業

以前から使用していたものとは違いますが
在庫無くて購入しました

2020-09-04
用途: エステ機器、手指消毒
エステルームCocoroサービス業

ずっと使いつづけてましたが、どこも欠品または高額で困ってましたら、先日購入することができました!特に洗浄ができない機器やタイミングの時は必需品です。

2020-03-05
用途: サロン脱毛時の消毒
サービス業

エステサロンを個人経営してます。脱毛時のお客様にいつも消毒用エタノールかイソプロ70をカット綿にふくませて、皮膚消毒などで使っていましたが今どこにもアルコール類が売っておらず、アルコール類がないと仕事ができないのでこちらを購入。
とても重宝させて貰っております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする