白十字
ベロット
ノーバインダータイプの医療用不織布。
舌引きガーゼ、拭きガーゼ、当てガーゼの代用としてご使用いただけます。
未滅菌。
寸法(cm)
5×22
タイプ
2ツ折
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000039
松吉医科器械コード
23-3858-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(300枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20543136
17220
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください