イワツキ
滅菌アルファーゼ7.5Y
レーヨン・ポリエステルを素材とした肌触りのよいYカットの不織布ガーゼ。
カテーテル、カニューレ、ドレーン、胃瘻などの押えと吸液に。
折数
8ツ折
寸法(cm)
7.5×7.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000027
松吉医科器械コード
23-3854-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(50袋)
2月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20543206
002-21171
¥
1,790
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください