日本綿棒
メンティップ皮膚科用綿棒
手作りに近づけたイボ取り用綿棒です。
綿は流線型で、先端は患部に液体窒素などを塗布しやすい形状です。
一本で多くのイボを処置できます。
形状
先細り型
タイプ
片綿球
全長(mm)
155
アズワン品番
8-5522-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00094000233
綿球径(Φmm)
17
松吉医科器械コード
24-2673-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(5本×20袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20543242
5P1517-WE
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください