日本綿棒
メンティップ綿棒
先端部はノーバインダー仕様で綿本来のふんわり感を持たせています。
用途に合わせて簡単に綿の形を変えられます。
形状
大玉型
タイプ
片綿球
全長(mm)
148
綿球径(Φmm)
4.8
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20543258
1P1505NB
1式(400本)
8-7080-01
医療機器届出番号:11B3X00094000030
24-2672-00
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20543267
100P1505NB
1式(100本×25袋)
8-7080-04
医療機器届出番号:11B3X00094000033
24-2672-01
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください