曜日別特売

メンティップポリエステル綿棒 (滅菌済)

メンティップポリエステル綿棒 (滅菌済) - 日本綿棒メンティップポリエステル綿棒 (滅菌済) - 日本綿棒メンティップポリエステル綿棒 (滅菌済) - 日本綿棒
(1件のレビュー)

綿球・軸に天然素材を使用していませんので、ウィルス・細菌の採取に適しています。
スピッツ等に入れて運べるように持ち手の部分で折れる構造です。

形状涙型医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1式(150本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
材質(軸)
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
綿球径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
205438361PX1503P146ポリエチレン8-6062-02医療機器届出番号:11B3X000940001873.6
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
205438451PW1505P148ポリエチレン8-6062-03医療機器届出番号:11B3X000940001895.3
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
205438541PZ1503P152ポリプロピレン8-6062-01医療機器届出番号:11B3X000940001903
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20543854
2020-11-19
用途: 鼻咽頭ぬぐいの手技
丸岡脳神経外科

価格は高かったですが、インフルエンザ簡易検査キットに梱包されているタイプです。細いし、痛くないし(自分で試しました)問題はありません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする