白十字
TMカップ入綿球SP (滅菌済)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000077
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20543872
17547
L20-20球
07-4804-01
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20543888
17553
L30-10球
07-4804-02
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20543897
17573
S14-20球
07-4804-03
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください