白十字
透析用止血圧迫綿
長さ(mm)
25
直径(Φmm)
20
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023A00104
松吉医科器械コード
24-2669-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(10個×25袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20544012
11791
¥
7,770
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください