曜日別特売

メンバン (カット綿)

メンバン (カット綿) - 白十字メンバン (カット綿) - 白十字メンバン (カット綿) - 白十字メンバン (カット綿) - 白十字メンバン (カット綿) - 白十字メンバン (カット綿) - 白十字
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000035医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個(500g)
全8種類を絞り込む
寸法(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
松吉医科器械コード
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20544125No.307-3634-003×3
2,150
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
20544143No.407-3634-024×4
2,090
1,898
2,088(税込)
当日出荷
20544152No.507-3634-045×5
2,040
1,898
2,088(税込)
当日出荷
20544177No.807-3634-068×8
2,090
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
20544186No.10007-3634-077.5×14.5
2,150
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
20544195うす型07-3634-084×4
2,200
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
20544134No.3×507-3634-013×5
2,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
20544168No.607-3634-055×6
2,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20544134No.3×520544143No.4No.3×5 メンバン (カット綿) 白十字 20544143メンバン (カット綿)白十字1個(500g)
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする