曜日別特売

ポイズンリムーバー (エクストラクター)

ポイズンリムーバー (エクストラクター) - CAPTAIN STAG
(7件のレビュー)

蛇や虫の危険な毒に、備えすぎの心配はありません。
毒虫や毒蛇に刺されたり、かまれた時は、直ちに体内に入った毒液や毒針を排除しなければなりません。
ポイズンリムーバーは毒液や毒針を吸引作用で抽出する器具です。
キャンプなどアウトドアライフで、医師の手当てを受けるまでの応急処置として必需品です。
また、ご家庭にも備えていればいざという時役に立ちます。

材質シリンダー:ABS樹脂、ピストンレバー:ポリアセタール、吸引アダプター:スチロール樹脂、収納ケース:ポリプロピレンアズワン品番8-3297-01松吉医科器械コード11-2636-00内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20544728AP-011
3,800
3,308
3,639(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 剪定作業時の予防として(蜂に刺された時)
その他業種

試しに腕にあてて使用したところ、青じになるくらい凄い吸引力があり、毒を吸い出してくれそうな気がしました

対象商品 : 20544728
2018-09-07
用途: 屋外で材料整理中
株式会社大軌

資材置き場で、材料整理中に腕をハチに刺されたが、ポイズンリムーバー
ですぐに吸引したら、腫れることなく作業を継続することが、出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 20544728
2017-10-10
用途: 仕事の現場用
ノセ工芸

現場で一回蜂に刺され大変でしたので購入しました、まだ使用してませんが、効果は分かりません

対象商品 : 20544728
2016-08-15
用途: 山麓での現地調査時に携行

単純な構造で誰でも使用できる。また携行に便利なケース付きで、1班に1個を常備させることができる。

1が参考にしています
対象商品 : 20544728
2016-06-27
用途: キャンプ、アウトドア時
電気・ガス・熱供給・水道業

ファミリーキャンプで。
虫が出る季節での、安心のために購入です。
有ると無いとでは心持ちが違うかな。。
まだ未使用です。

対象商品 : 20544728
2016-08-15
用途: 山麓の現地調査時に携帯。

単純な構造、携帯が容易。価格も納得。

対象商品 : 20544728
2017-08-01
用途: 虫刺され
株式会社喜田アイデイア製造業

吸引力が、全然弱いので毒素を吸引できない。
もっと先の細いパーツが欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする