イヤーウィスパー サイレンシア

イヤーウィスパー サイレンシア - Silencia(サイレンシア)

ポリウレタン素材特有の柔らかい使い心地です。
数ある耳せんの中でも
トップレベルの遮音値32dBを誇り、耳ざわりで有害な高周波のノイズを効果的にカットします。

遮音値(dB)32材質ポリウレタンサイズレギュラー付属品携帯ケースアズワン品番65-1833-97松吉医科器械コード02-4230-01内容量1組(2個)
注意
※水泳等には使えません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮音値(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20544877-32
590
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする