森田スチール
スチール脱腸帯 (右用)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00095000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
腰廻り(cm)
適合年齢(歳)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20544913
1号
30~38
当才(乳児用)
06-3491-00
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20544922
2号
35~45
1~2
06-3491-01
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20544938
3号
40~50
3~4
06-3491-02
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20544947
4号
50~60
5~7
06-3491-03
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20544956
5号
60~70
8~12
06-3491-04
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20544965
6号
70~80
13~16
06-3491-05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください