スチール脱腸帯 (双頭)

スチール脱腸帯 (双頭) - 松吉医科器械
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00095000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
全8種類を絞り込む
腰廻り(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
松吉医科器械コード
適合年齢(歳)
腰廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
205450785号06-3493-048~1260~70
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
205450876号06-3493-0513~1670~80
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
205450967号06-3493-06大人用76~88
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
205451058号06-3493-07特大用86~99
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
205450351号06-3493-00当才(乳児用)30~38
オープン
取扱い終了
返品不可
205450442号06-3493-011~235~45
オープン
取扱い終了
返品不可
205450533号06-3493-023~440~50
オープン
取扱い終了
返品不可
205450624号06-3493-035~750~60
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする