タイヨー
タイヨー脱腸帯 (片側用)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X001030000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20545166
D号
中人用
75まで
23-3670-03
¥
9,000
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20545175
E号
大人用
85まで
23-3670-04
¥
11,300
¥
9,900
¥
10,890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20545184
F号
大人用
100まで
23-3670-12
¥
13,600
¥
12,890
¥
14,179
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20545132
A号
幼児用
45まで
23-3670-00
オープン
取扱い終了
返品不可
20545148
B号
幼児用
55まで
23-3670-01
オープン
取扱い終了
返品不可
20545157
C号
小人用
65まで
23-3670-02
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください